Startseite

ABB SPA - ABBVBC6300101 Wendeschutz - VBC6300101

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVBC6300101 Wendeschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614053689

Artikelnummer

ABBVBC6300101

Herstellernummer

VBC6300101

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

VBC6-30-01-01 Contattore mini invertitoreIl mini contattore di inversione VBC6-30-01 è un contattore a 3 poli compatto con 1 contatto ausiliario, morsetti a vite e normale interblocco meccanico. Sono ideali per le applicazioni in cui l'affidabilità è un must e lo spazio è un premio. I mini contattori di inversione sono utilizzati in edifici residenziali, edifici commerciali e applicazioni industriali per il controllo di carichi di motori trifase fino a 4 kW (AC-3). Altre caratteristiche sono la bobina silenziosa e priva di rumore, l'indicazione della posizione dell'interruttore e la possibilità integrata per il montaggio su guida o parete.