Startseite

ABB SPA - ABBVBC6300103 VBC6-30-01-03 60VCC MINICONT. - VBC6300103

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVBC6300103 VBC6-30-01-03 60VCC MINICONT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 60...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 9 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.4914 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614224386

Artikelnummer

ABBVBC6300103

Herstellernummer

VBC6300103

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

60...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.4914 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

VBC6-30-01-03 60VCC MINIC. INVERTIT.