ABB SPA - ABBVCST-07B.100 Guaina pesante DN07 PA6 BK - VCST-07B.100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 10 mm
Nenndurchmesser - 10 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Packung
100 M
EAN
7630030284274
Artikelnummer
ABBVCST-07B.100
Herstellernummer
VCST-07B.100
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
300 N
Einsatztemperatur:
-50...105 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


