Startseite

ABB SPA - ABBVOHG-17B.50 Guaina pesante DN17 PA6 BK - VOHG-17B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVOHG-17B.50 Guaina pesante DN17 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 14.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030283918

Artikelnummer

ABBVOHG-17B.50

Herstellernummer

VOHG-17B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21 mm

Nenndurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

14.5 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

600 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

60 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA PESANTE DN17 PA6 BK