ABB SPA - ABBVOHG-56S.10 Guaina pesante DN56 PA6 GR - VOHG-56S.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - grau
Außendurchmesser - 67.2 mm
Nenndurchmesser - 68 mm
Innendurchmesser - 55.5 mm
Packung
10 M
EAN
7630030283659
Artikelnummer
ABBVOHG-56S.10
Herstellernummer
VOHG-56S.10
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
67.2 mm
Nenndurchmesser:
68 mm
Innendurchmesser:
55.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
600 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
135 mm
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein


