Startseite

ABB SPA - ABBWLF103A TELAIO POSTO ESTERNO 3 MODULI 51023CF-A - WLF103A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLF103A TELAIO POSTO ESTERNO 3 MODULI 51023CF-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 125 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804197

Artikelnummer

ABBWLF103A

Herstellernummer

WLF103A

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

125 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

274 mm

Tiefe:

19 mm

Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 3 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.