Startseite

ABB SPA - ABBWLF108A TELAIO POSTO ESTERNO 8 MODULI 51026CF-A - WLF108A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLF108A TELAIO POSTO ESTERNO 8 MODULI 51026CF-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 8

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801783

Artikelnummer

ABBWLF108A

Herstellernummer

WLF108A

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

8

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

230 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

347 mm

Tiefe:

19 mm

Telaio portamoduli per composizione posti esterni, finitura alluminio, 8 moduli. Telaio in alluminio. Sistema di fissaggio rapido moduli. Fascia terminale coprivite di protezione.