Startseite

ABB SPA - ABBWLF110A TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-A-0 - WLF110A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLF110A TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-A-0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 10

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 230 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804241

Artikelnummer

ABBWLF110A

Herstellernummer

WLF110A

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

10

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

230 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

420 mm

Tiefe:

19 mm

TELAIO POSTO ESTERNO 10 MODULI 51029CF-A