Startseite

ABB SPA - ABBWLM100A MODULO AUDIO M251021A-A - WLM100A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLM100A MODULO AUDIO M251021A-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Audiomodul

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - Silber

  • Leseverfahren biometrisch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801622

Artikelnummer

ABBWLM100A

Herstellernummer

WLM100A

Hersteller

ABB

Ausführung:

Audiomodul

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

Silber

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

97 mm

Tiefe:

31 mm

Modulo audio per posti esterni audio e audio/video, versione senza pulsanti. Controllo diretto dell’elettroserratura temporizzato (18 V, 4 A, 1-10 s). Contatto pulito per gestione funzioni ausiliarie (30 V AC , 1 A, 3 s). Regolazione del volume. Collegamento diretto pulsante apriporta. 3 LED per segnalazione funzionale. Illuminazione automatica pulsanti (Gestione crepuscolare). Finitura alluminio. Grado di protezione: IP54, protezione antivandalo: IK 07