ABB SPA - ABBWLM101A MODULO AUDIO 1/2 PULSANTI M251022A-A - WLM101A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Audiomodul
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Farbe - Silber
Leseverfahren biometrisch - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891801639
Artikelnummer
ABBWLM101A
Herstellernummer
WLM101A
Hersteller
ABB
Ausführung:
Audiomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
0
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
97 mm
Tiefe:
38 mm


