ABB SPA - ABBWLM800X MODULO PULSANTI UNIVERSALE ASM32-SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Außenstation
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4011395169438
Artikelnummer
ABBWLM800X
Herstellernummer
WLM800X
Hersteller
ABB
Geeignet für:
Außenstation
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
MODULO PULSANTI UNIVERSALE ASM32-SB DI MONTAGGIO PER CITOFONIA


