ABB SPA - ABBWLR301G COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Höhe - 135 mm
Breite - 154 mm
Tiefe - 7 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891802179
Artikelnummer
ABBWLR301G
Herstellernummer
WLR301G
Hersteller
ABB
Farbe:
Silber
Höhe:
135 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
7 mm
COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-S


