Startseite

ABB SPA - ABBWLR301N COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-B - WLR301N

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLR301N COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 135 mm

  • Breite - 154 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891802186

Artikelnummer

ABBWLR301N

Herstellernummer

WLR301N

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Höhe:

135 mm

Breite:

154 mm

Tiefe:

7 mm

COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-B