Startseite

ABB SPA - ABBWLR301O COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-G - WLR301O

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLR301O COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Gold

  • Höhe - 135 mm

  • Breite - 154 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891802193

Artikelnummer

ABBWLR301O

Herstellernummer

WLR301O

Hersteller

ABB

Farbe:

Gold

Höhe:

135 mm

Breite:

154 mm

Tiefe:

7 mm

COVER PER VIVAVOCE 4 3 52311FC-G