Startseite

ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLV102X VISIERA PER SCATOLA 2 MODULI 51022RH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 131 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804401

Artikelnummer

ABBWLV102X

Herstellernummer

WLV102X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

131 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

201 mm

Tiefe:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.