ABB SPA - ABBWLV103X VISIERA PER SCATOLA 3 MODULI 51023RH - WLV103X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 131 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891804418
Artikelnummer
ABBWLV103X
Herstellernummer
WLV103X
Hersteller
ABB
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
131 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
274 mm
Tiefe:
70 mm
Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.


