Startseite

ABB SPA - ABBWLV106X VISIERA PER SCATOLA 6 MODULI 51025RH - WLV106X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLV106X VISIERA PER SCATOLA 6 MODULI 51025RH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Silber

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 237 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891801950

Artikelnummer

ABBWLV106X

Herstellernummer

WLV106X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Silber

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

237 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

274 mm

Tiefe:

70 mm

Visiera per posto esterno da incasso e per composizione soluzione installativa a parete. Permette, associata alla scatola da incasso, di comporre la soluzione installativa da superficie. Materiale: alluminio. Offre maggior riparo da pioggia e intemperie.Viti per fissaggio alla scatola.