Startseite

ABB SPA - ABBXT1B125TMD4 XT1B 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50% - XT1B125TMD4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT1B125TMD4 XT1B 160 TMD 125-1250 4p F F InN=50%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 87.5...125 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 68.56 kg CO2 eq.

EAN

8015644007263

Artikelnummer

ABBXT1B125TMD4

Herstellernummer

XT1B125TMD4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

87.5...125 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1250...1250 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Nuovo interruttore scatolato SACE Tmax XT, caratterizzato da un livello di prestazioni estremamente elevate a fronte di dimensioni d'ingombro sempre più ridotte, semplicità di installazione e una sempre maggiore garanzia di sicurezza per l'operatore. La serie si caratterizza per essere un prodotto ad alto contenuto tecnologico frutto dei più avanzati strumenti di progettazione e simulazione. Sganciatore termomagnetico che protegge da sovraccarico (soglia regolabile 0,7 ... 1 xIn) e da cortocircuito istantaneo (soglia fissa 10 xIn). Il settaggio della protezione termica avviene ruotando l'apposito cursore posizionato sul fronte dello sganciatore.