Startseite

ABB SPA - ABBXT2N160LSIG4 XT2N 160 Ekip LSIG In=160A 4p FF In=100% - XT2N160LSIG4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT2N160LSIG4 XT2N 160 Ekip LSIG In=160A 4p FF In=100%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644010188

Artikelnummer

ABBXT2N160LSIG4

Herstellernummer

XT2N160LSIG4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

64...160 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

160...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT2N 160 EKIP LSIG IN 160A 4P FF IN 100 AUTOMATICO MAGNETOTERMICO