Startseite

ABB SPA - ABBXT4N250LSIG4 XT4N 250 Ekip LSIG In=250A 4p F F - XT4N250LSIG4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBXT4N250LSIG4 XT4N 250 Ekip LSIG In=250A 4p F F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644020590

Artikelnummer

ABBXT4N250LSIG4

Herstellernummer

XT4N250LSIG4

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

INTERRUTTORE SERIE XT4N 250 EKIP LSIG IN 250A 4P F F AUTOMATICO MAGNETOTERMICO