ABB SPA - ABBYLD-12-225-B TYMET LADDER 12X225 METAL 100PZ - YLD-12-225-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12 mm
Bandlänge - 225 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - Edelstahl
Banddicke - 0.35 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363124931
Artikelnummer
ABBYLD-12-225-B
Herstellernummer
YLD-12-225-B
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
225 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
Edelstahl
Banddicke:
0.35 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Betriebstemperatur:
-80...300 °C
Montagetemperatur:
-80...300 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


