Startseite

ABB SPA - ABBYLD-7-150-B TYMET LADDER 7X150 METAL 100PZ - YLD-7-150-B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYLD-7-150-B TYMET LADDER 7X150 METAL 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363124825

Artikelnummer

ABBYLD-7-150-B

Herstellernummer

YLD-7-150-B

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.3 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...300 °C

Montagetemperatur:

-80...300 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET LADDER 7X150 METAL 100PZ