ABB SPA - ABBYLD-7-225-BC Edelstahlkabelbinder - YLD-7-225-BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 225 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.41 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363124887
Artikelnummer
ABBYLD-7-225-BC
Herstellernummer
YLD-7-225-BC
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
225 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.41 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80...150 °C
Montagetemperatur:
-80...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein