Startseite

ABB SPA - ABBYLS-4.6-125A Edelstahlkabelbinder - YLS-4.6-125A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYLS-4.6-125A Edelstahlkabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 125 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363072478

Artikelnummer

ABBYLS-4.6-125A

Herstellernummer

YLS-4.6-125A

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

125 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.3 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

440 N

Betriebstemperatur:

3000...3000 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET 4 6X125 SS304 100PZ