Startseite

ABB SPA - ABBYLS-7.9-300A TYMET 7,9X300 SS304 100PZ - YLS-7.9-300A

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYLS-7.9-300A TYMET 7,9X300 SS304 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.26 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363099086

Artikelnummer

ABBYLS-7.9-300A

Herstellernummer

YLS-7.9-300A

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.26 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1110 N

Betriebstemperatur:

-80...300 °C

Montagetemperatur:

-80...300 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET 7 9X300 SS304 100PZ