ABB SPA - ABBYLS-7.9-360BC Edelstahlkabelbinder - YLS-7.9-360BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.36 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363072881
Artikelnummer
ABBYLS-7.9-360BC
Herstellernummer
YLS-7.9-360BC
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.36 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
440 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
-80...150 °C
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein