Startseite

ABB SPA - ABBYLS-7.9-520B Edelstahlkabelbinder - YLS-7.9-520B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYLS-7.9-520B Edelstahlkabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 520 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Banddicke - 0.26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363072904

Artikelnummer

ABBYLS-7.9-520B

Herstellernummer

YLS-7.9-520B

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

520 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Banddicke:

0.26 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1110 N

Betriebstemperatur:

-80...300 °C

Montagetemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET 7 9X520 SS316 100PZ