ABB SPA - ABBYLS7.9-520A Edelstahlkabelbinder - YLS7.9-520A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 520 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - Edelstahl
Banddicke - 0.26 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363072898
Artikelnummer
ABBYLS7.9-520A
Herstellernummer
YLS7.9-520A
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
520 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
Edelstahl
Banddicke:
0.26 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1110 N
Betriebstemperatur:
-80...300 °C
Montagetemperatur:
-80...300 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein