Startseite

ABB SPA - ABBYRL-10-650-BC Edelstahlkabelbinder - YRL-10-650-BC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBYRL-10-650-BC Edelstahlkabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 10 mm

  • Bandlänge - 650 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.61 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363125112

Artikelnummer

ABBYRL-10-650-BC

Herstellernummer

YRL-10-650-BC

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

10 mm

Bandlänge:

650 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.61 mm

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

-80...150 °C

Montagetemperatur:

-80...150 °C

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

TYMET RIAPRIBILE RIV 10X650 NEROUV 100PZ