ABB SPA - ABBZL1001 FLANGE STRUTTURA - ZL1001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015646616807
Artikelnummer
ABBZL1001
Herstellernummer
ZL1001
Hersteller
ABB
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
N°2 flange di copertura per zoccolo


