Startseite

ABB S.P.A. - ABDACS35503E12A54 ACS355 TRI 400V 5,5KW S/P - ACS35503E12A54

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDACS35503E12A54 ACS355 TRI 400V 5,5KW S/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 600 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 12.5 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071988948

Artikelnummer

ABDACS35503E12A54

Herstellernummer

ACS35503E12A54

Hersteller

ABD

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

600 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

12.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

195 mm

Höhe:

202 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

169 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

ja

Convertitore di frequenza ABB machinery drive ACS355, progettato per una veloce installazione, regolazione dei parametri e messa in servizio. Questi prodotti sono dotati di grande intelligenza e ottime caratteristiche di sicurezza e sono in grado di rispondere alla esigenze più diverse degli integratori di sistemi, dei costruttori di macchine (OEM), di quadri e degli utenti finali in una vasta gamma di applicazioni.