Startseite

ABB S.P.A. - ABDM2BAX160MLB4B5 15KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V - M2BAX160MLB4B5

KopierenKopieren
ABB S.P.A. - ABDM2BAX160MLB4B5 15KW 4POLI B5 IP55 GHISA IE3 400/690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 15 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078825857

Artikelnummer

ABDM2BAX160MLB4B5

Herstellernummer

M2BAX160MLB4B5

Hersteller

ABD

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

15 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP55

Motori in ghisa IE3 General Performance. I motori General Performance IE3, semplici e robusti, rispondono a tutti i requisiti base e sono disponibili a pronta consegna. Sono ideali per gli OEM per essere applicati in pompe e ventilatori, come pure per altre applicazioni quali riduttori, nastri trasportatori e macchinari in generale. La vasta gamma di varianti consente una notevole flessibilità.