Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15024100 GIRAV. CERCAF. A 1502/4 MM 100 - A15024100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15024100 GIRAV. CERCAF. A 1502/4 MM 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 125...250 V

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Prüfart - 1-polig

  • Durchgangsanzeige - optisch

  • Stromversorgung - vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8031566106976

Artikelnummer

ABCA15024100

Herstellernummer

A15024100

Hersteller

ABC

Spannungsmessbereich:

125...250 V

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Prüfart:

1-polig

Durchgangsanzeige:

optisch

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Cercafase, costruito a norme di sicurezza VDE 0680 adatto a rilevare tensioni da 125÷250V - Frequenza 50÷500 Hz con lama in acciaio al cromo-vanadio, cromata