Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15931000 ASS. A 1593/1 CON 10 INSERTI - A15931000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - nein

  • Anzahl der Bits gesamt - 9

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 3

  • Anzahl der Bits PH - 3

  • Anzahl der Bits PZ - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157307637

Artikelnummer

ABCA15931000

Herstellernummer

A15931000

Hersteller

ABC

Mit Magnethalter:

nein

Anzahl der Bits gesamt:

9

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

3

Anzahl der Bits PH:

3

Anzahl der Bits PZ:

3

Set di inserti, astuccio di plastica con coperchio trasparente con 10 utensili: •3 inserti per viti con intaglio 5 - 5,5 - 7 mm •3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» Punta DIN 1 - 2 - 3 •3 inserti per viti a croce «POZIDRIV» - Punta 1 - 2 - 3 •1 raccordo per inserti magnetico A 1589/ gr. 58 con attacco esagonale 1/4"- Attacco E 6,3