Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15934000 ASS. A 1593/4 CON 7 INSERTI - A15934000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15934000 ASS. A 1593/4 CON 7 INSERTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Magnethalter - ja

  • Anzahl der Bits gesamt - 6

  • Mit Handgriff - nein

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Anzahl der Bits Innensechsrund TX - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157513953

Artikelnummer

ABCA15934000

Herstellernummer

A15934000

Hersteller

ABC

Mit Magnethalter:

ja

Anzahl der Bits gesamt:

6

Mit Handgriff:

nein

Verpackung:

Kunststoffbox

Anzahl der Bits Innensechsrund TX:

6

Anzahl der Bits PH:

0

Anzahl der Bits Schlitz:

0

Anzahl der Bits PZ:

0

Anzahl der Bits Innensechskant:

0

Anzahl der Bits TriWing:

0

Anzahl der Bits Zweiloch:

0

Assortimento di inserti per uso a mano e a macchina, in astuccio di plastica con levetta pronto uso. Con 7 utensili: 6 inserti per viti TORX T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40; 1 raccordo per inserti magnetico con attacco 1/4'' attacco E 6,3