ABC TOOLS SPA - ABCA29385000 SR.5 CH.CRIC.8-19 MM + SCAT. - A29385000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Verpackung - Karton (Box)
Anzahl der Maulringschlüssel - 5
Packung
1 ST
EAN
8031566052150
Artikelnummer
ABCA29385000
Herstellernummer
A29385000
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Maulringschlüssel:
5
Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto fisso. Serie di 5 chiavi (mm 8 - 10 - 13 - 17 - 19). In scatola di cartone


