ABC TOOLS SPA - ABCB21500280 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 280 MM - B21500280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Max. Kabelquerschnitt - 380 mm²
Gesamtlänge - 280 mm
Schneidkopf auswechselbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Cesoie a cremagliera
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4003773043942
Artikelnummer
ABCB21500280
Herstellernummer
B21500280
Hersteller
ABC
Ausführung/Betätigung:
Ratschenausführung mechanisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Max. Kabelquerschnitt:
380 mm²
Gesamtlänge:
280 mm
Schneidkopf auswechselbar:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten


