Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21511680 CESOIA CREMAGL. L.680-880 MM - B21511680

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21511680 CESOIA CREMAGL. L.680-880 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773071570

Artikelnummer

ABCB21511680

Herstellernummer

B21511680

Hersteller

ABC

Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o piu conduttori a fili sottili Il rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglio progressivo ad una sola mano con minimo sforzo L?avanzamento a cremagliera e sbloccabile in qualsiasi posizione di taglio Avanzamento lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglio Impiego anche in condizioni di spazi ristretti Adatte anche per spelare cavi NON adatte per funi di acciaioTipo lungo Con testa in acciaio speciale bonificato, temperato ad olio - Impugnature bicomponenti Manici telescopici tubolari in alluminio ad alta resistenza, regolabili in lunghezza a piu livelli da 400?600 mm, che consentono di aumentare la forza di taglio su cavi di grosso diametro Ad elevata capacita di taglio tramite azionamento a due mani e al sistema a cricchetto Adatte anche per cavi a nastro