ABC TOOLS SPA - ABCB21530000 CESOIE B 2153 - B21530000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773046011
Artikelnummer
ABCB21530000
Herstellernummer
B21530000
Hersteller
ABC
Corpo e alloggiamento portalama in acciaio speciale, temperato ad olio - Esecuzione cromata Lama trapezoidale in acciaio speciale temperato, per tagli con larghezza max. 56 mm Piastra di guida in plastica, sporgente da entrambi i lati, rinforzata con fibra di vetro, con scanalatura per tagli a 90 Con molla di apertura e fermo di chiusura Manici rivestiti in resina termoplastica con alette paramano - Lunghezza totale 215 mm