ABC TOOLS SPA - ABCB21710000 COLTELLI A 4 LAME - B21710000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566067086
Artikelnummer
ABCB21710000
Herstellernummer
B21710000
Hersteller
ABC
Tipo con lama in acciaio speciale temperato Impugnatura di resina sintetica Con 4 lame: 1 lunghezza 70 mm, 1 lunghezza 35 mm con 2 tacche spelacavi, 1 a punteruolo ed 1 a giravite - Lunghezza: aperto 175 mm - chiuso 100 mm