ABC TOOLS SPA - ABCB21750000 FORBICI LAME DIRIT.BRUN.145 MM - B21750000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Mit Drahtschneider - ja
Länge - 145 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Forbici per elettrici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8031566040447
Artikelnummer
ABCB21750000
Herstellernummer
B21750000
Hersteller
ABC
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Mit Drahtschneider:
ja
Länge:
145 mm
Forbici per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Lame diritte extra robuste maggiorate adatte per il taglio di canaline, lamierini, tubi leggeri, ecc. Manici in resina a forte spessore con paramani - Con vite e dado esagonale regolabile. Esecuzione con lame brunite. Con tacca spelacavi - Lunghezza totale 145 mm - Qualità extra