Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21854510 PASSACAVI B 2185/45 M 10 - B21854510

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21854510 PASSACAVI B 2185/45 M 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566167762

Artikelnummer

ABCB21854510

Herstellernummer

B21854510

Hersteller

ABC

Tipo spiralato - 4,5 mm Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali In poliestere a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi piu agevoli anche in tubazioni con piu cavi Adatto per sopportare carichi di rottura piu elevati, fino a ca. 230 kg/mm Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, con molla cercacurve in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5