ABC TOOLS SPA - ABCB21858600 SPEALACAVI COAX RG59/6 - B21858600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566237748
Artikelnummer
ABCB21858600
Herstellernummer
B21858600
Hersteller
ABC
Tipo per cavi coassialiEsecuzione a due semigusci con apertura a cerniera con molla ?Corpo in resina sintetica rinforzato cin fibra di vetro con inserti in gomma antiscivoloAdatto per interventi in scatola di derivazione - Per spelare cavi coassiali RG 59 e RG 6 (rivestimenti esterni, schermature e dielettrici)Lama in acciaio al carbonioDispositivo spelacavi per cavi 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm - Lunghezza totale 120 mm