Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33 - B21863300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863300 SPELACAVI B 2186/33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Durchmesser - 6...29 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Rundschnitt - ja

  • Spiralschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773033349

Artikelnummer

ABCB21863300

Herstellernummer

B21863300

Hersteller

ABC

Abisolierbereich Durchmesser:

6...29 mm

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Rundschnitt:

ja

Spiralschnitt:

ja

Utensile spelacavi per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Corpo in resina sintetica antiurto, lama orientabile, mediante pulsante a molla, per effettuare tagli longitudinali e circolari su cavi in PVC, gomma, silicone e PTFE. Con arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile a vite per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento. Taglio elicoidale per lunghe spelature. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lunghezza totale 135 mm