Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863600 SPELACAVI B 2186/36 - B21863600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863600 SPELACAVI B 2186/36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Drahtdurchmesser - 25...25 mm

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026709

Artikelnummer

ABCB21863600

Herstellernummer

B21863600

Hersteller

ABC

Für Drahtdurchmesser:

25...25 mm

Auswechselbare Messer:

nein

Spelacavo per grossi cavi a sezione tonda a partire dal Ø 25 mm. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro. Ruota di scorrimento in acciaio con zigrinatura antiscivolo. Consente la rimozione di tutti gli strati di isolamento ed è adatto pertagli longitudinali e circolari. Profondità di taglio regolabile a vite fino a 5 mm. Lama reversibile, utilizzabile da entrambi i lati. Fornito con custodia - Lunghezza totale 150 mm