Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21863800 SPELACAVI B 2186/38 - B21863800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21863800 SPELACAVI B 2186/38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Drahtdurchmesser - 8...13 mm

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773040828

Artikelnummer

ABCB21863800

Herstellernummer

B21863800

Hersteller

ABC

Für Drahtdurchmesser:

8...13 mm

Auswechselbare Messer:

nein

Spelacavi per sguainare e spelare tutti i comuni cavi a sezione tonda e a prova di umidità con Ø 8÷13 mm (p.es. NYM 3×1,5 mm² e 5×2,5 mm²). Corpo a due semigusci con apertura a cerniera, interamente in materiale plastico, rinforzato con fibra di vetro. Particolarmente adatto per impiego in scatole di derivazione e distribuzione. Con molla di ritorno e nottolino di arresto. Lunghezza totale 125 mm