Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21866200 SPELACAVI B 2186/62 - B21866200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21866200 SPELACAVI B 2186/62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Drahtdurchmesser - 4...28 mm

  • Auswechselbare Messer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566197004

Artikelnummer

ABCB21866200

Herstellernummer

B21866200

Hersteller

ABC

Für Drahtdurchmesser:

4...28 mm

Auswechselbare Messer:

nein

Spelacavi a molla retrattile e con rilevatore di tensione senza contatto fino a 600V (50-60 Hz). Adatto per spelare cavi Ø 4÷28 mm. Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro. Con lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento - Lunghezza totale 140 mm