Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21891000 PINZE SPELACAVI B 2189/1 - B21891000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21891000 PINZE SPELACAVI B 2189/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773013556

Artikelnummer

ABCB21891000

Herstellernummer

B21891000

Hersteller

ABC

In acciaio speciale, forgiato e temperato ad olioAdatte per conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. 5 mm e sezione 10 mmRegolazione manuale con vite di contrasto - Con molla Lunghezza totale 160 mmManici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1