Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21934800 PINZE B 2193/48 - B21934800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21934800 PINZE B 2193/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773028239

Artikelnummer

ABCB21934800

Herstellernummer

B21934800

Hersteller

ABC

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1 - Con molla Taglienti ulteriormente temperati ad induzione adatti per il taglio dei conduttori Per il serraggio dei conduttori isolati in resina, utilizzati nel settore della telefonia, con il sistema di contatto ad U nei connettori Scotchlok - Con ganasce parallele per serrare i connettori Capacita 0,4?1,1 mm - Lunghezza totale 155 mm