Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21935600 PINZE B 2193/56 - B21935600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21935600 PINZE B 2193/56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773027218

Artikelnummer

ABCB21935600

Herstellernummer

B21935600

Hersteller

ABC

In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olio Manici rivestiti in resina sintetica - Testa pulita - 1 - Con molla Per serrare terminali a bussola DIN 46228 (parte 1+4) con sezione 0,25?2,5 mm (AWG 23-13) Serraggio con profilo trapezoidale per una giunzione forte tra conduttori e terminale Con 6 tacche - Lunghezza totale 145 mm